Lak marker SL100 BL

Artikl br.: 085160 BL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,28 € / Piece
  • od 12 Piece
    3,57 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa crno
maksimalna debljina poteza 3 mm
brzosušeće da
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Oznaka proizvođača SL.100
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085160 BL
EAN / GTIN 3660447100755
Broj proizvođača 31240620

Opis

Izvedba:

Za oznake širine 2 - 4 mm.
Lak bez mirisa, okrugli vrh. UV-stabilan i vodootporan.

Upotreba:

Za označavanje i obilježavanje svih vrsta čistih površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    boja natpisa Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu