Marker s lakom R

Artikl br.: 085159 R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
920 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa crveno
Područje temperature −20 °C - 50 °C
postojanost na temperaturi do 100 °C
brzosušeće da
vodonepropusno da
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085159 R
EAN / GTIN 4062406229399
Broj proizvođača 085159 R

Opis

Izvedba:

Boja je brzosušeća, dugovječna, otporna na abraziju omogućuje odmah daljnju obradu i skraćuje time neproduktivna vremena čekanja. Nadalje, boja ne sadrži ksilol i time umanjuje rizike za zdravlje.
Stabilni, srednjeveliki okrugli vrh otporan je na abraziju i time ekstremno dugovječan.

Upotreba:

Oznaka je otporna na toplinu do 100 °C (212 °F).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu