Trajni marker B

Artikl br.: 085131 B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača edding retract 11
maksimalna debljina poteza 3 mm
minimalna debljina poteza 1,5 mm
Boja natpisa plava
Vrsta proizvoda Trajni marker

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085131 B
EAN / GTIN 4004764869527
Broj proizvođača 4-11003

Opis

Izvedba:

edding retract 11, okrugli vrh, debljina crte otprilike 1,5 − 3 mm. Jednoručno rukovanje.

Upotreba:

Za označavanje gotovo svih materijala, čak i metala, stakla i plastike.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu