Olovka u boji s držačem Quik Stik® mini R

Artikl br.: 085090 R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa crvena
Vrh, mogućnost uvlačenja Da
Mogućnost prebacivanja kapice Da
brzosušeće Da
Otporan na UV-zrake Da
vodonepropusno Da
Priključni klip Da
Vrsta proizvoda Trajni marker

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085090 R
EAN / GTIN 048615611280
Broj proizvođača 061128

Opis

Izvedba:

Olovka Quik Stik® u praktičnom držaču od plastike. Idealna za precizno označavanje linija na glatkim ili grubim površinama. Otporno na temperature do 200 °C.

Upotreba:

Brzo sušenje (5-7 minuta), oznake visokog intenziteta na gotovo svim površinama. Otporno na UV zračenje i vodu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu