Set kreda za obilježavanje 12 dijelova, boja natpisa: W

Artikl br.: 085030 W
Postavite cijenu 12 Piece (0,74 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača FM120
Duljina 110 mm
Boja natpisa bijela
Vrsta proizvoda Kreda za obilježavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085030 W
EAN / GTIN 13660447100295
Broj proizvođača 44010100

Opis

Izvedba:

Šiljasta, šesterokutna kreda za označavanje. Oznaka je trajna, ali može se lagano ukloniti uobičajenim sredstvima za čišćenje. ⌀×; duljine: 12×110 mm. 12-dijelna garnitura u kartonu.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput metala (vruće/hladno), plastike, kože, papira, drveta itd. Nije primjenjiv na izrazito glatkim površinama  poput stakla.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu