{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 90 mm | |
širina | 12 mm | |
Visina | 12 mm | |
Sadržaj | 12 | |
Boja natpisa | bijela | |
Visina pakiranja | 2,5 mm | |
Duljina pakiranja | 11,1 mm | |
Širina pakiranja | 2,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kreda za obilježavanje |
Broj artikla | 085022 W | |
EAN / GTIN | 13660447100202 |