Visokotlačna mlaznica 1/4 cola AG 12,5 mm

Artikl br.: 084436 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cijevi 12,5 mm
Unutarnji ⌀ mlaznice 2 mm
Priključni navoj 1/4 col
Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084436 12,5
EAN / GTIN 4037728217454
Broj proizvođača 0211745

Opis

Izvedba:

Visokotlačna mlaznica za do 90 bara visokotlačnog hlađenja te s područjem zakretanja od 70° do 110°. Kućište od kvalitetnog plastičnog granulata.
  • Ne zauzima mnogo mjesta kod ugradnje u postojećem sustavu crijeva.
  • Mlaznica s mogućnošću zakretanja do 360°.
  • Dostupne različite duljine cijevi.

Upotreba:

Za naknadnu ugradnju u postojeći sustav. Brza obrada narezivanjem s visokim brojem okretaja i visokotlačnim hlađenjem.