Sustav crijeva 1/2 cola, tip: SET

Artikl br.: 084420 SET
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 084420 SET
Kopija
EAN / GTIN 4037728390010
Kopija
Broj proizvođača 239000
Kopija
Manufacturer ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Plastični crijevni sustav za rashladno sredstvo i zrak. Pogonski tlak do maks. 6 bara, s elastičnim steznim prstenima vel. CLAMP do 60 bara.
  • Kompatibilno je sa svim uobičajenim sustavima bez adaptera.
  • Modularni nasadni sustav,moguće individualno kombiniranje uz korištenje kliješta za monitiranje.
  • Količina protoka: oko 28 l/min. (1/2 cola), najveći vanjski ⌀ 26 mm.

Opseg isporuke:

2 crijevna modula po 15 cm (= 30 cm);
3 okrugle mlaznice unutarnjeg ⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 plosnata mlaznica širine 35 mm;
1 navojni priključak 3/8 cola (⌀ 16,7 mm);
1 navojni priključak 1/2 cola (⌀ 20,7 mm)

Napomena:

Izvedba od 3/8 cola dostupna na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu