Upijajući tepisi, 0,8×30 m OIL

Artikl br.: 084391 OIL
(13,82 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Boja smeđa
    maskimalan volumen upijanja 103 l
    Područje primjene OIL
    Obujam isporuke kom./karton 1
    Vrsta proizvoda Sag

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 084391 OIL
    EAN / GTIN 2050001710765
    Broj proizvođača WM312

    Opis

    Izvedba:

    Filc za upijanje ulja i kemikalija s izvanrednim kapacitetom upijanja (do 20 puta vlastite težine), time nastaju vrlo niski troškovi odlaganja uz smanjen otpad. Filc za upijanje izrađen je od 100 % polipropilena i prikladan je za gotovo sve kemikalije. Značajno poboljšanje sigurnosti i čistoće u pogonu, nema niti tekućina niti granulata na tlu. Sustav boja za raspoznavanje krpa prema području primjene.
    Artikli veličine OIL upijaju samo ulja (npr. odvajanje ulja od vode ili primjena u vanjskom području). Artikli veličine UNI upijaju sve tekućine (npr. ulje, voda, kemikalije).
    Upijajući tepisi troslojne strukture s nepropusnom protukliznom folijom. Idealno za oblaganje prolaza i tla pogona i kao zaštita oko strojeva. Zadržana se tekućina sigurno zadržava u filcu. Potpuna zaštita tla.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu