Upijajući tepisi, 0,4×30 m OIL

Artikl br.: 084390 OIL
Postavite cijenu 2 Piece (13,82 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja smeđa
maskimalan volumen upijanja 103 l
Područje primjene OIL
Obujam isporuke kom./karton 2
Vrsta proizvoda Sag

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084390 OIL
EAN / GTIN 2050001710741
Broj proizvođača WM311

Opis

Izvedba:

Filc za upijanje ulja i kemikalija s izvanrednim kapacitetom upijanja (do 20 puta vlastite težine), time nastaju vrlo niski troškovi odlaganja uz smanjen otpad. Filc za upijanje izrađen je od 100 % polipropilena i prikladan je za gotovo sve kemikalije. Značajno poboljšanje sigurnosti i čistoće u pogonu, nema niti tekućina niti granulata na tlu. Sustav boja za raspoznavanje krpa prema području primjene.
Artikli veličine OIL upijaju samo ulja (npr. odvajanje ulja od vode ili primjena u vanjskom području). Artikli veličine UNI upijaju sve tekućine (npr. ulje, voda, kemikalije).
Upijajući tepisi troslojne strukture s nepropusnom protukliznom folijom. Idealno za oblaganje prolaza i tla pogona i kao zaštita oko strojeva. Zadržana se tekućina sigurno zadržava u filcu. Potpuna zaštita tla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu