Krpe za upijanje, 0,4×0,5 m 100 komada OIL

Artikl br.: 084375 OIL
Postavite cijenu 100 Piece (7,42 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Boja plava
    maskimalan volumen upijanja 101 l
    Područje primjene OIL
    Obujam isporuke kom./karton 100
    Vrsta proizvoda Vezivni flis

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 084375 OIL
    EAN / GTIN 2050001710604
    Broj proizvođača BP211

    Opis

    Izvedba:

    Filc za upijanje ulja i kemikalija s izvanrednim kapacitetom upijanja (do 20 puta vlastite težine), time nastaju vrlo niski troškovi odlaganja uz smanjen otpad. Filc za upijanje izrađen je od 100 % polipropilena i prikladan je za gotovo sve kemikalije. Značajno poboljšanje sigurnosti i čistoće u pogonu, nema niti tekućina niti granulata na tlu. Sustav boja za raspoznavanje krpa prema području primjene.
    Artikli veličine OIL upijaju samo ulja (npr. odvajanje ulja od vode ili primjena u vanjskom području). Artikli veličine UNI upijaju sve tekućine (npr. ulje, voda, kemikalije).
    Pojedinačne krpe, perforirane po sredini.
    Krpe i role s nepoderivom, ojačanom i dvoslojnom strukturom za primjenu u vrlo teškim uvjetima. Prikladno i za primjenu na tlu. Ne pušta mucice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu