Sustav za održavanje 1000

Artikl br.: 084372 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Materijal V2a kvaliteta 1.4301
širina 270 mm
Visina 440 mm
Dubina 152 mm
Težina 15 kg
Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084372 1000
EAN / GTIN 4037728819986

Opis

Izvedba:

Uz ARIANA R-1000 uređaj za održavanje optimalno čisti i održava emulzije ili otopine tijekom proizvodnog procesa. Rashladna sredstva za podmazivanje na strojevima koji mokrim postupkom obrađuju predmete podložna su teškom onečišćenju. Hidraulična ulja, ulja i masti uvedene izvana nakupljaju se na površini emulzije i sprečavaju vitalnu izmjenu kisika pri visokoj koncentraciji. U kombinaciji s plutajućim i taloženim krutinama, formira se idealna hranjiva okolina za bakterije i gljivice koje razgrađuju rashladno sredstvo za podmazivanje. Kontinuirana njega redovitim uklanjanjem tih onečišćenja uvelike produljuje vijek trajanja rashladnog sredstva za podmazivanje i smanjuje troškove zbrinjavanja.

Prednost:

  • Uklanjanje stranih ulja i krutih tvari istodobno.
  • Radi samostalno u Bypass-postupku bez rada osoblja.
  • Sprječavanje stvaranje mirisa i opasnost od infekcije.
  • Produženje vijeka trajanja maziva i alata.
  • Smanjenje troškova odlaganja.

Funkcija:

ARIANA R-1000 sustav za održavanje usisava mješavinu ulja i krutih tvari s površine emulzije. Ova se mješavina odvaja u uređaju za održavanje, pročišćena emulzija se vraća u stroj, a odvojeno se ulje šalje u zasebnu posudu za odlaganje. Odvajanje emulzije i ulja odvija se na fizički način tako pažljivo kako ne bi došlo do negativnog utjecaja na emulziju npr. centrifugiranjem. Odvoji se do 97% plutajućih i vrtložnih ulja. Odvajanje emulzije odvija se bez korištenja osoblja tijekom rada stroja. Ne dolazi do prestanka rada. Centrifugalna pumpa od 80 do 350 litara, ovisno o podešenju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu