{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dužina kućišta | 153 mm | |
Širina kućišta | 75 mm | |
Visina kućišta | 82 mm | |
Potrošnja energije | 0,38 A | |
Radni napon | 3 V - 12 V | |
Kapacitet ventilacije | 180 l/h | |
Vrsta proizvoda | Ventilacijska pumpa |
Broj artikla |
084364
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4037728541153
Kopija |
|
Broj proizvođača |
0541010.1
Kopija |
|
Manufacturer | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de |