Kemijska pumpa za bačve SET

Artikl br.: 084357 SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača HP-05/25-200
Učinak transportiranja po zamahu 0,5 l
Vrsta proizvoda Pumpa za bačve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084357 SET
EAN / GTIN 4024937413081

Opis

Izvedba:

Kemijska ručna pumpa od PP-a s Viton® brtvama. Teleskopska usisna cijev, 3-dijelna, duljina 320, 700 i 980 mm za bačve od 25 litara, 50 litara i 60 litara, odnosno 200 litara za prijenos, između ostalog, sredstava za čišćenje, lužina i sredstvo za odmašćivanja.
Prikladno za:
  • AdBlue®
  • Blago agresivne medije
  • Voda
  • Sredstvo za čišćenje prozora
  • Sredstva za dezinfekciju na bazi etanola i izopropanola
  • Lužine
  • Otapala/sredstva za odmašćivanje
  • Destiliranu vodu
  • Ulja za oplate
  • Sredstva za čišćenje
  • Herbicide, pesticide

Opseg isporuke:

Kemijska ručna pumpa izrađena od polipropilen s brtvama Viton®, PVC crijevo od 1× 3 m s izljevačem, 2× adapter (G2 colni i × 2 colni a za Mauser krupne navoje i Tri-Sure adapter od 2 cola).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu