Pumpa s ručkom 60/200

Artikl br.: 084354 60/200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača MZR-003/200
Učinak transportiranja po zamahu 0,3 l
Vrsta proizvoda Pumpa za bačve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084354 60/200
EAN / GTIN 8429765165748

Opis

Izvedba:

Profesionalna pumpa s ručicom od lijevanog željeza za teške uvjete, visoke kvalitete. Robusna, moćna, samousisna i apsolutno nepropusna. S priključkom od 2 cola za bačve od 60 i 200 litara. Pumpa lož ulje, hidraulično i motorno ulje, kao i dizel.

Odgovara:

Br. 084241 vel. 200, br. 084242 vel. 200, br. 084243 vel. 200, br. 084270 vel. 200.

Opseg isporuke:

Pumpa s ručkom, 3-dijelna metalna usisna cijev s nožnim cjedilom, podesivi G2 colni adapter za bačvu, s prozirnim plastičnim crijevom od 1 m NW 25, uključujući 1 rolu teflonske trake za brtvljenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu