Visoko učinkoviti koncentrat ulja za brušenje, sadržaj: 20l

Artikl br.: 084270 20
(9,75 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Kanistar
Sadržaj 20 l
Boja svijetlo žuto
Oblik tekuće
Kinematička viskoznost 10 mm2/s
Temperatura skladištenja 5 °C - 40 °C
Vrsta proizvoda Ulje za rezanje / ulje za brušenje
Vrijednost refraktometra 2

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084270 20
EAN / GTIN 2050000971921
Broj proizvođača 230842720

Opis

Izvedba:

Rashladna maziva koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu za visoke zahtjeve. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu.
Visoko učinkoviti koncentrat za brušenje čisto (transparentno) za prozirno rezanje najrazličitijih materijala. Omjer miješanja 1:40 (2,5%).

Prednost:

Poboljšava vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor − Ne nastaju nikakve štetne pare, ekološki prihvatljivo.
Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu