Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG 20 l

Artikl br.: 084242 20
(13,25 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sadržaj (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba Kanistar
    Sadržaj 20 l
    Oblik tekuće
    Kinematička viskoznost 55 mm2/s
    Temperatura skladištenja 5 °C - 40 °C
    pH-vrijednost 8,7
    Vrsta proizvoda Rashladno mazivo
    Vrijednost refraktometra 1,8

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 084242 20
    EAN / GTIN 2050002070233

    Opis

    Izvedba:

    Zbog dobre dugotrajne stabilnosti i visoke otpornosti na gljivice i bakterije, napori održavanja značajno su smanjeni tijekom cijelog radnog vijeka. Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG ima vrlo mali gubitak zbog isparavanja (stvaranje magle) zahvaljujući posebnoj formulaciji. Pomiješan s vodom, visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG daje fino dispergiranu emulziju visoke postojanosti, vrlo dobre zaštite od korozije i vrlo niske sklonosti pjenjenju. Emulzije su posebno otporne na mikroorganizme i stoga omogućuju dugi vijek trajanja uz niske troškove održavanja.
    • Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG
    • Optimalan omjer učinka pranja i vlaženja
    • Čisti alatni strojevi, visok kapacitet apsorpcije tlaka, mali gubitak isparavanjem
    • Prvoklasna tolerancija kože
    • Idealan kapacitet za nošenje prljavštine, čime se smanjuje opterećenje mikroorganizmima
    • Umjereni napori čišćenja i održavanja
    • Učinkovita filtrabilnost uslužne emulzije

    Rashladna maziva koja ne sadrže klor, formaldehid i bornu kiselinu za visoke zahtjeve. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva; ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi na nareznom alatu.
    Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog sredstva za podmazivanje HPC VEG je rashladno sredstvo za podmazivanje bez borne kiseline, koje se miješa s vodom, s visokom dugotrajnom stabilnošću, u kombinaciji s izvrsnim učinkom ispiranja i niskim pjenjenjem. Bez opasnih tvari! (Bez bora i amina).
    Čisti strojevi i jasne zaštitne ploče = Čisto radno mjesto zajamčeno je s visokoučinkovitim koncentratom rashladnog maziva HPC VEG. Zbog niske sklonosti pjenjenju, visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG može se koristiti u područjima s vrlo niskom kao i visokom tvrdoćom vode. Prikladno za brušenje i univerzalnu strojnu obradu čelika, visokolegiranih čelika (titan) i metala koji ne sadrže željezo. Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG također se može koristiti s interno hlađenim alatima i visokim tlakovima pumpe. Vijek trajanja 12 mjeseci.

    Prednost:

    Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak i fiziološki su nezamislivi, jako stabilni na napad bakterija, i koža ih dobro podnosi.

    Upotreba:

    Za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IKZ) i prikladno za visoki tlak.

    Podaci:

    • Brušenje čelika i metala koji ne sadrže željezo: 5 – 7 %
    • Strojna obrada čelika i metala koji ne sadrže željezo: 5 – 15 %

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu