Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva i ulje za pile CBF, sadržaj: 200l

Artikl br.: 084241 200
(7,67 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Bačva
Sadržaj 200 l
Boja svijetlo smeđe
Kinematička viskoznost 41 mm2/s
Temperatura skladištenja 5 °C - 40 °C
Vrsta proizvoda Rashladno mazivo
Vrijednost refraktometra 2

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084241 200
EAN / GTIN 2050001676252
Broj proizvođača 273084241200

Opis

Izvedba:

Rashladna maziva koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu za visoke zahtjeve. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu.
Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog sredstva, za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IKZ) i prikladno za visoki tlak.

Prednost:

Poboljšava vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor − Ne nastaju nikakve štetne pare, ekološki prihvatljivo.
Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

Upotreba:

Univerzalno prikladni za sve radove narezivanja (upuštanje, glodanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, piljenje, brušenje). Obavezno potrebni kod obrade teško rezljivih materijala. Normalan odnos mješavine 1: 20, za najčvršće materijale i nehrđajuće metale, odnos mješavine 1 : 10 do 1 : 15.

Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu