{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Sprej u limenci | |
Mlaznica | Smart Straw | |
Sadržaj | 0,4 l | |
Boja | svijetlo žuto | |
Vrelište | −24 °C | |
Temperatura samozapaljenja | 235 °C | |
Otopivo u vodi | otopivo | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07 oprez | |
Vrsta proizvoda | Ulje za rezanje / ulje za brušenje |
Broj artikla | 084225 0,4 | |
EAN / GTIN | 2050001660800 | |
Broj proizvođača | 242084225400 |