{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Boca za prskanje | |
Sadržaj | 0,5 l | |
Boja | smeđe | |
Plamište | 180 °C | |
Kinematička viskoznost | 174 mm2/s | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 40 °C | |
Vrsta proizvoda | Ulje za rezanje / ulje za brušenje |
Broj artikla | 084220 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050000966217 | |
Broj proizvođača | 5908422500 |