{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Limenka | |
Sadržaj | 0,12 l | |
Boja | smeđe | |
Oblik | Pasta | |
Plamište | 250 °C | |
Temperatura samozapaljenja | 320 °C | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 40 °C | |
Vrsta proizvoda | Ulje za rezanje / ulje za brušenje |
Broj artikla | 084160 120 | |
EAN / GTIN | 2050000966033 | |
Broj proizvođača | 3308416120 |