{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Zatik | |
Sadržaj | 0,3 l | |
Boja | žuto-smeđe | |
Oblik | Pasta | |
Plamište | 270 °C | |
Temperatura samozapaljenja | 350 °C | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 40 °C | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko ulje / univerzalno ulje |
Broj artikla | 084120 | |
EAN / GTIN | 2050000966361 | |
Broj proizvođača | 3508412 |