Uređaj za punjenje ručnih mazalica 15/18 kg

Artikl br.: 084010 15/18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladan sadržaj spremnika (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladan sadržaj spremnika 15 / 18 kg
Unutarnji ⌀ spremnika 255 mm - 282 mm
Protok 50 cm3/Hub
Vrsta proizvoda Uređaj za punjenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084010 15/18
EAN / GTIN 4024937081518
Broj proizvođača 08151

Opis

Izvedba:

Stabilan, lakohodan uređaj za punjenje preše za mast od čelika s velikom snage usisavanja putem dugog pomaka i velikog otvora usisavanja i ventila. Pogodno za maziva klase konzistencije 2 (i za tekuće masti). 500 cm3- Mazalice se pune kroz 10 pomaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu