Elektro-hidraulični uređaj za podmazivanje, Tip: 15

Artikl br.: 084005 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Uređaj za podmazivanje
prikladan sadržaj spremnika 15 kg
Unutarnji ⌀ spremnika 255 mm - 282 mm
maksimalna transportna snaga 320 g/min
maksimalni tlak podmazivanja 400 bar
Tlak pucanja cijevi 1.650 bar
Snaga motora 750 kW
Napon 230 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Frekvencija 50 Hz
Nazivna snaga 750 W
Duljina kabela 5 m

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084005 15
EAN / GTIN 4016553423216

Opis

Izvedba:

U mobilnom MATO eHybrid-Greaser 230 V, radi posebno razvijena visokotlačna klipna pumpa s tlakom do 400 bara, hidraulički pokrenuta pomoću električne zupčaste pumpe na ulje. Kada je uključena hidraulička zupčasta pumpa od 230 V, hidrauličko ulje se pumpa u visokotlačnu klipnu pumpu, tako da prijenos masti počinje kada se otvori povlačna ručka visokotlačnog pištolja za podmazivanje. Otpuštanjem povlačne ručke završava opskrba mašću ili postupak podmazivanja.

Oznaka:

  • Visokotlačna hidraulička klipna pumpa
  • Električna zupčasta pumpa s ispuštanjem tlaka, spremnikom hidrauličkog ulja uključujući mjerač razine ulja i čep za punjenje (uklj. odzračivanje)
  • Praškasto lakirani poklopac za zaštitu od prašine
  • Poseban klip za praćenje masti radi optimalnog pražnjenja kante
  • Visokotlačno gumeno armirano crijevo DN6 od 3,5 m s umetkom od čelične mreže, tlakom pucanja na 1650 bara (s visokotlačnim gumenim armiranim crijevom od 6,5 m i 10 m dostupno na zahtjev)
  • 5 m priključni kabel sa šuko utikačem
  • Visokotlačni pištolj za mast sa Z-zglobom i cijevi mlaznice
  • Čvrsta praškasto lakirana kolica s držačem pumpne stanice podesivim po visini, kotačima od čvrste gume s valjkastim ležajevima i okretnim kotačićima s kočnicama.

Opseg isporuke:

Kod isporuke, hidraulična jedinica je već montirana i spremna za rad te napunjena hidrauličkim uljem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu