Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje, prikladan sadržaj spremnika: 50kg

Artikl br.: 084000 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladan sadržaj spremnika (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnji ⌀ spremnika 360 mm - 405 mm
Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
maksimalna transportna snaga 600 g/min
maksimalni tlak podmazivanja 400 bar
potreban tlak zraka 3 bar - 10 bar
prikladan sadržaj spremnika 50 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za podmazivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084000 50
EAN / GTIN 4024937412879
Broj proizvođača 41287

Opis

Izvedba:

Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje s kolicima za ekonomično i sigurno prebacivanje dugotrajnog podmazivanja. Velika snaga prebacivanja kroz optimalni omjer prijenosa 1 : 55, te usisni priključak i sigurnosna crijeva podmazivanja velikog promjera. Prikladno za ulja i masti klase konzistencije 2, ali i bio masti (višenamjenske masti).

Opseg isporuke:

Poklopac za pregled masti, čelični zaštitni poklopac, visokotlačni pištolj za podmazivanje i crijevo od 4m.

Napomena:

Uređaj za podmazivanje se sam podmazuje te nema potrebe podmazivanja vodova. Uporaba umanjivača tlaka sa separatorom vode se preporučuje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu