{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | PVC folija | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,11 N/mm | |
Sposobnost širenja | 120 % | |
Vlačna čvrstoća | 1,67 N/mm | |
Posebnost | prianjajuće | |
Primjena | Brtvljenje; Odlijepiti; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Lijepljenje | |
postojanost na temperaturi do | 40 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Boja | žuto | |
Duljina | 33 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,13 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083795 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242435 | |
Broj proizvođača | 083795 50X33 |