{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | siva | |
Oznaka proizvođača | GPH-110GF | |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 3,7 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 150 °C - 230 °C | |
Materijal pokrova | Silikonizirani PE sloj | |
Temperatura skladištenja | 16 °C - 25 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 40 % - 65 % | |
najkraći rok trajanja | 24 mjesec | |
Boja | sivo | |
Duljina | 11 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 1,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083786 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596823778 | |
Broj proizvođača | 7100227350 |