{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GPT-020F | |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
Materijal nosača | PET folija | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 11,3 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 90 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Materijal pokrova | PP folija | |
Temperatura skladištenja | 16 °C - 25 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 40 % - 65 % | |
najkraći rok trajanja | 18 mjesec | |
Boja | prozirno | |
Duljina | 50 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 0,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Ljepljiva traka |
Broj artikla | 083778 19X50 | |
EAN / GTIN | 5900422114291 | |
Broj proizvođača | 7100225996 |