{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | siva | |
Oznaka proizvođača | 4991 | |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
ljepilo | Akrilat | |
Boja | siva | |
Duljina | 5,5 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 2,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083776 19X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596308534 | |
Broj proizvođača | 7100123358 |