Ljepljiva traka za tepihe, bijela, Širina×Duljina (mm×m): 50X25

Artikl br.: 083773 50X25
Cijena po 1 Piece (0,47 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9.545 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

vrsta ljepljive trake dvostrano
Materijal nosača Tkanina
ljepilo Sintetički kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,11 N/mm
Primjena Učvršćivanje; Montaža; Trajno lijepljenje
postojanost na temperaturi do 70 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Materijal pokrova Papir
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja bijela
Duljina 25 m
širina 50 mm
Debljina 0,2 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083773 50X25
EAN / GTIN 4062406242381
Broj proizvođača 083773 50X25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.
Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 2 tjedna.
Traka od tkanine s toplim ljepilom za jednostavno maskiranje i popravke. Također vodoodbojno zahvaljujući PE laminaciji. Može se koristiti za razne poslove maskiranja i lijepljenja. Posebno namijenjeno za primjene s visokim zahtjevima otpornosti na trganje. Lako se odmotava, trga i otporno je na habanje.
Dvostrana ljepljiva traka ojačana pletivom (ljepljiva traka za tepihe) za trajno lijepljenje.
Dobra snaga lijepljenja čak i na hrapavim podlogama.

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu