Garnitura preciznih ljepljivih traka 30X50

Artikl br.: 083772 30X50
Postavite cijenu 8 Piece (0,18 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

vrsta ljepljive trake jednostrano
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 0,11 N/mm
Sposobnost širenja 4 %
Vlačna čvrstoća 3,8 N/mm
Posebnost Otporan na UV-zrake; mogućnost kidanja rukom; oštri rub boje
Primjena Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Odlijepiti
postojanost na temperaturi do 100 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja narančasto
Duljina 50 m
širina 30 mm
Debljina 0,08 mm
količina ljepljivih traka 8
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083772 30X50
EAN / GTIN 4062406242374
Broj proizvođača 083772 30X50

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.
Za oštre bojane rubove na glatkim i lagano hrapavim podlogama, UV otporna.
  • Tanka standardna zaštitna traka od posebnog papira (Washi) za oštre rubove kod bojanja na glatkim i blago grubim površinama
  • Dobro prianjanje i otpornost na trganje.
  • Vijek trajanja u zatvorenom prostoru do 3 mjeseca i na otvorenom do 4 tjedna

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu