Visoko učinkovita ljepljiva traka crna 50X5,5

Artikl br.: 083771 50X5,5
Novi proizvod
(8,27 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4411B
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Ionomerni nosač
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 1,34 N/mm
Sposobnost širenja 450 %
Vlačna čvrstoća 0,19 N/mm
Posebnost otporan na vlagu; Otporan na UV-zrake; prianjajuće; otporan na vremenske uvjete
Primjena Brtvljenje; Brtvljenje
postojanost na temperaturi do 90 °C - 150 °C
s odvajajućim slojem (liner) da
Temperatura skladištenja 15 °C - 38 °C
relativna vlažnost u skladištu 30 % - 70 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja crna
Duljina 5,5 m
širina 50 mm
Debljina 1 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083771 50X5,5
EAN / GTIN 4054596382794
Broj proizvođača 7100137163

Opis

Izvedba:

3M™ 4411 je visoko učinkovita ljepljiva traka koja pri kontaktu prianja na mnoge metale i plastiku bez sušenja, kapanja ili mrlja. Prilagođava se konturama, rubovima, zakovicama i glavama vijaka kako bi se stvorila vodonepropusna brtva. Iznimno otporna na vremenske uvjete i UV zrake.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu