{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Glatki krep | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,32 N/mm | |
Sposobnost širenja | 10 % | |
Vlačna čvrstoća | 3 N/mm | |
Primjena | Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Odlijepiti | |
postojanost na temperaturi do | 60 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | prirodna | |
Duljina | 50 m | |
širina | 18 mm | |
Debljina | 0,14 mm | |
količina ljepljivih traka | 12 | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083769 18X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242268 | |
Broj proizvođača | 083769 18X50 |