Set kabelskih vezica LR55, može se lako ukloniti, crvene, 25-dijelni, širina: 4,8mm

Artikl br.: 083730 4,8
Postavite cijenu 25 Piece (0,30 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
707 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan ⌀ snopa 55 mm
širina 4,8 mm
Boja crvena
Mogućnost ponovnog korištenja Da
Minimalna snaga povezivanja 244 N
Broj komada 25
Vrsta proizvoda Vezice za kablove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Broj proizvođača 115-00003

Opis

Izvedba:

Vezice za ponovno otvaranje LR55 od poliamida 6.6 lako se obrađuju. Minimalna snaga vezanja 244 N. Vanjsko nazubljenje štiti osjetljivi snop.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu