Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™ SJ354

Artikl br.: 083692 SJ354
(14,04 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SJ354
vrsta ljepljive trake Vrpca na čičak
ljepilo Sintetički kaučuk
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja 1.000
postojanost na temperaturi do −30 °C - 70 °C
Područje primjene unutarnje područje
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 °C
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja crno
Duljina 2,5 m
širina 25 mm
Debljina 5,7 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308305
Broj proizvođača 7100123339

Opis

Izvedba:

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.
DUAL-LOCK za povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje jednostavnim pokretom kao kod guljenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu