{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SJ352B | |
vrsta ljepljive trake | Vrpca na čičak | |
ljepilo | Sintetički kaučuk | |
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja | 5.000 | |
postojanost na temperaturi do | 50 °C - 90 °C | |
Područje primjene | unutarnje područje | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 °C | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | crna | |
Duljina | 1,25 m | |
širina | 25 mm | |
Debljina | 3,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083691 SJ352 | |
EAN / GTIN | 4054596306424 | |
Broj proizvođača | 7100123266 |