{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SJ354X | |
vrsta ljepljive trake | Vrpca na čičak | |
ljepilo | Akrilat; Sintetički kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 2,1 N/mm | |
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja | 1.000 | |
postojanost na temperaturi do | −30 °C - 70 °C | |
Područje primjene | unutarnje područje | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 °C | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | crna | |
Duljina | 5 m | |
širina | 25 mm | |
Debljina | 5,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083690 SJ354D | |
EAN / GTIN | 4001895502330 | |
Broj proizvođača | 7000070523 |