Ljepljiva traka za ambalažu Garnitura od 6 dijelova CLEAR

Artikl br.: 083673 CLEAR
Postavite cijenu 6 Piece (0,06 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
993 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4024
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PP folija
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 25 N/mm
Sposobnost širenja 140 %
Vlačna čvrstoća 450 N/mm
Posebnost Otporan na UV-zrake; moguće tiskati; tiho odmatanje
postojanost na temperaturi do 120 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja prozirno
Duljina 66 m
širina 50 mm
Debljina 0,05 mm
količina ljepljivih traka 6
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083673 CLEAR
EAN / GTIN 4042448029218
Broj proizvođača 04024-00234-04

Opis

Izvedba:

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, tiho se odmotava.
Tesapack® 4024 je skoro nevidljiva PP ljepljiva traka. Otpornost na UV zrake, izmjene i temperature za lijep izgled i duže vrijeme skladištenja.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu