Ljepljiva traka za ambalažu Garnitura od 6 dijelova BEIGE

Artikl br.: 083672 BEIGE
Postavite cijenu 6 Piece (0,07 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
956 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 4120
    vrsta ljepljive trake jednostrano
    Materijal nosača PVC folija
    ljepilo Prirodni kaučuk
    Snaga lijepljenja na čeliku 0,2 N/mm
    Sposobnost širenja 75 %
    Vlačna čvrstoća 4,3 N/mm
    Posebnost moguće tiskati; tiho odmatanje; moguće ručno trganje
    Primjena Pakiranje
    postojanost na temperaturi do 80 °C
    s odvajajućim slojem (liner) ne
    Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
    relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
    Boja bež boje
    Duljina 66 m
    širina 50 mm
    Debljina 0,05 mm
    količina ljepljivih traka 6
    Vrsta proizvoda Selotejp

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083672 BEIGE
    EAN / GTIN 4005801003409
    Broj proizvođača 04120-00042-00

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, tiho se odmotava.
    tesapack® 4120 kvalitetna je ljepljiva traka od PVC-a s ljepilom od prirodne gume.

    Napomena:

    Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.