Ojačana ljepljiva traka 25X50

Artikl br.: 083666 25X50
(0,10 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
846 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 8954
    vrsta ljepljive trake jednostrano
    Materijal nosača PP folija
    ljepilo Sintetički kaučuk
    Snaga lijepljenja na čeliku 0,7 N/mm
    Sposobnost širenja 10 %
    Vlačna čvrstoća 13,5 N/mm
    Posebnost otporno na habanje; otporno na trganje; otporan na vlagu
    Primjena Lijepljenje; Vezanje; Pakiranje
    postojanost na temperaturi do 60 °C
    s odvajajućim slojem (liner) ne
    Temperatura skladištenja 21 °C
    relativna vlažnost u skladištu 50 %
    najkraći rok trajanja 12 mjesec
    Boja prozirno
    Duljina 50 m
    širina 25 mm
    Debljina 0,13 mm
    Vrsta proizvoda Selotejp

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083666 25X50
    EAN / GTIN 2050001712363
    Broj proizvođača 7000095691

    Opis

    Izvedba:

    3M™ 8954 je višežilna traka od PP-a s vrlo čvrstim ojačanjem od staklenih vlakana (po duljini i širini) vrlo visoke otpornosti na trganje i abraziju. Prikladno za ambalažu kod prijevoza opasnih materijala!

    Upotreba:

    Za spajanje i osiguravanje, npr. kao osigurač paleta ili proizvoda.

    Napomena:

    Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu