Dvostrani selotejp, Širina×Duljina (mm×m): 19X50

Artikl br.: 083662 19X50
Kopija
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece (0,62 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja prozirno
Duljina 50 m
širina 19 mm
Debljina 0,205 mm
Vrsta proizvoda Ljepljiva traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083662 19X50
Kopija
EAN / GTIN 4005800151712
Kopija
Manufacturer tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesafix® 4965 je dvostrana, izdržljiva, prozirna poliesterska ljepljiva traka s akrilatnim ljepilom, za korištenje u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za lijepljenje na staklo, metal, glatke pločice, tretirano drvo i mnoge vrste plastike kao što su ABS pa čak i EPDM zbog visoke otpornosti na plastifikatore. Može izdržati temperature do 100°C te je otporno na vlagu, određene kemikalije, plastifikatore i UV zračenje.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu