Električarska izolirajuća traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X20

Artikl br.: 083657 19X20
Cijena po 1 Piece (0,71 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Scotch® Super 88
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
Boja crna
Duljina 20 m
širina 19 mm
Debljina 0,22 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083657 19X20
EAN / GTIN 051128611814
Broj proizvođača 7100079942
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M Scotch® Super 88 i Scotch® Super 33+ posebno je elastičan i UV-otporan premium selotejp s vrlo dobrim električnim svojstvima i otpornosti na vlagu, lužine, mnoge kiseline i otapala.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu