{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3M® Temflex® 165 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | PVC folija | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,2 N/mm | |
Sposobnost širenja | 200 % | |
Vlačna čvrstoća | 2 N/mm | |
Primjena | Izolirati; Vezanje; Pričvrstiti; Označavanje; Oznaka | |
postojanost na temperaturi do | 90 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 20 °C - 23 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 60 % | |
Boja | plava | |
Duljina | 25 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 0,15 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083654 BLUE | |
EAN / GTIN | 4054596615403 | |
Broj proizvođača | 7100184811 |