{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | tesakrepp® 4334 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Papir | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,19 N/mm | |
Sposobnost širenja | 4 % | |
Vlačna čvrstoća | 0,3 N/mm | |
Posebnost | Otporan na UV-zrake; moguć otisak; moguće ručno trganje | |
Primjena | za radove prekrivanja | |
postojanost na temperaturi do | 120 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | žućkasto | |
Duljina | 50 m | |
širina | 30 mm | |
Debljina | 0,09 mm | |
količina ljepljivih traka | 1 | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083648 30X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816115 | |
Broj proizvođača | 04334-00002-00 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krep traka za precizno lijepljenje 30X50
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
|
|
Posebnost | Otporan na UV-zrake ;moguć otisak ;moguće ručno trganje | Otporan na UV-zrake ;mogućnost kidanja rukom ;oštri rub boje |
širina | 30 | 30 |
Temperatura skladištenja | 15 ;35 | 20 |
Debljina | 0,09 | 0,08 |
Vlačna čvrstoća | 0,3 | 3,8 |
relativna vlažnost u skladištu | 50 ;70 | 50 |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,19 | 0,11 |