{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 57180 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Papir | |
ljepilo | Sintetički kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 75 N/mm | |
Sposobnost širenja | 8 % | |
Vlačna čvrstoća | 500 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 40 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | smeđa | |
Duljina | 50 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,1 mm | |
količina ljepljivih traka | 1 | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083644 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448123671 | |
Broj proizvođača | 57180-00000-02 |