PVC traka za oznaku upozorenja YB

Artikl br.: 083637 YB
(0,32 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
861 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 766i
    vrsta ljepljive trake jednostrano
    Materijal nosača PVC folija
    ljepilo Prirodni kaučuk
    Snaga lijepljenja na čeliku 0,21 N/mm
    Sposobnost širenja 180 %
    Vlačna čvrstoća 2,28 N/mm
    Posebnost glatko; jednostavno uklanjanje
    Primjena Oznaka; Označavanje
    postojanost na temperaturi do 29 °C
    s odvajajućim slojem (liner) ne
    Temperatura skladištenja 20 °C - 23 °C
    relativna vlažnost u skladištu 50 % - 60 %
    Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
    Boja žuto-crna
    Duljina 33 m
    širina 50 mm
    Debljina 0,125 mm
    Vrsta proizvoda Selotejp

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083637 YB
    EAN / GTIN 2050001712356
    Broj proizvođača 7100015263

    Opis

    Izvedba:

    3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.
    Selotejp je prikladan za označavanje mjesta opasnosti i prostora za ostavljanje materijala te za označavanje kutova i rubova.
    Idealno je prikladno za područja na kojima se malo koriste utovarivači.
    3M™ 766i ima žuto-crne pruge.

    Napomena:

    Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu