{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 425 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Aluminij | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,59 N/mm | |
Sposobnost širenja | 6 % | |
Vlačna čvrstoća | 4,9 N/mm | |
Posebnost | toplinski provodljiv; Otporan na UV-zrake; otporan na vlagu; glatko | |
Primjena | Maskirati; Zabrtviti; Spojiti; Zaštititi; Obložiti | |
postojanost na temperaturi do | −55 °C - 155 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
najkraći rok trajanja | 24 mjesec | |
Boja | srebrna | |
Duljina | 55 m | |
širina | 25 mm | |
Debljina | 0,12 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083634 25X55 | |
EAN / GTIN | 50051125853229 | |
Broj proizvođača | 7100059421 |