{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 572 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | PVC folija | |
ljepilo | Gumena smola | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 2,1 N/mm | |
Sposobnost širenja | 170 % | |
Vlačna čvrstoća | 26 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 4 °C - 77 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 16 °C - 27 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 40 % - 60 % | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 18 mjesec | |
Boja | žuto-crno | |
Duljina | 33 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,14 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083632 YB | |
EAN / GTIN | 50021200045856 |