{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 969 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | bez nosača | |
ljepilo | Akrilat | |
Posebnost | Otporan na UV-zrake | |
Primjena | Pričvršćivanje | |
s odvajajućim slojem (liner) | da | |
Materijal pokrova | Silikonizirani papir | |
Temperatura skladištenja | 20 °C - 23 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 60 % | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | prozirno | |
Duljina | 33 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 0,13 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083629 19X33 | |
EAN / GTIN | 5010027728554 | |
Broj proizvođača | 7000116643 |