Dvostrana ljepljiva traka odljepljiva 50X25

Artikl br.: 083625 50X25
(0,63 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 9195
vrsta ljepljive trake dvostrano
Materijal nosača papirnati flis
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 0,8 N/mm
Sposobnost širenja 500 %
Vlačna čvrstoća 0,8 N/mm
Posebnost jednostavno uklanjanje
Primjena izgradnja štandova za sajam; postavljanje tepiha
postojanost na temperaturi do 60 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Materijal pokrova Silikonizirani papir
Temperatura skladištenja 18 °C
relativna vlažnost u skladištu 60 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja žućkasto
Duljina 25 m
širina 50 mm
Debljina 0,13 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083625 50X25
EAN / GTIN 8021684192371
Broj proizvođača 7000111987

Opis

Izvedba:

3M™ 9195 je dvostrani selotejp (ljepljiva akrilatna traka za tepihe) s različito prianjajućim ljepljivim stranama (snažno prianja / može se odlijepiti). Nakon upotrebe zalijepljeni tepisi mogu se ponovno ukloniti s čvrstih podova odnosno podloga bez ostataka.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.